Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1/2" 10 mtr 1/2F-1/2M 20bar kunststof/staal vast model gesloten S450 9450.103

  • ERIKS:12735107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 564,00/ stukexcl. btw

€ 682,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.450
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof/staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Met slang
Ja
Voor Inwendige diameter slang
13 mm