Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1/2" 10 mtr 1/2F-1/2M 100bar RVS 304 zwenkbaar model open S420 8422.201

  • ERIKS:12735635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 998,40/ stukexcl. btw

€ 1.208,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.420
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Met slang
Ja
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Voor Inwendige diameter slang
13 mm