Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1/2" 10 mtr 1/2F-1/2M 100bar kunststof/staal vast model open S430 9430.201

  • ERIKS:12735178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 538,80/ stukexcl. btw

€ 651,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.430
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof/staal
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Met slang
Ja
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Voor Inwendige diameter slang
13 mm