Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1" 15 mtr 1F-3/4M 20bar RVS 304 zwenkbaar model open S550 8552.103

  • ERIKS:12735563
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.893,60/ stukexcl. btw

€ 2.291,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.530
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Oprolmechanisme
Veerbediend
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Voor Inwendige diameter slang
25 mm