Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1" 15 mtr 1F-1M 20bar gelakt staal zwenkbaar model open S550 8550.103

  • ERIKS:12735546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.270,80/ stukexcl. btw

€ 1.537,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.550
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Met slang
Ja
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Oprolmechanisme
Veerbediend
Voor Inwendige diameter slang
25 mm