Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1" 15 mtr 1F-1M 100bar RVS 304 vast model open S540 8542.203

  • ERIKS:12735608
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.758,00/ stukexcl. btw

€ 2.127,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.540
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Met slang
Ja
Voor Inwendige diameter slang
25 mm