Eriks
RAASM

RAASM Duohaspel zonder slang 1/2F-3/8M 20bar gelakt staal vast model open S430 Duo 8430.1000

  • ERIKS:12735271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 573,60/ stukexcl. btw

€ 694,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.430
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Met slang
Nee