Eriks
RAASM

RAASM AdBluehaspel 3/4" 15 mtr 3/4F-3/4M 10bar gelakt staal vast model open S436 8436.205

  • ERIKS:12735100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.215,20/ stukexcl. btw

€ 2.680,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.430
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/4
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Met slang
Ja
Oprolmechanisme
Veerbediend
Voor Inwendige diameter slang
19 mm