€ 2.072,40/ stukexcl. btw
€ 2.507,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RAASM |
Serie | S.430 |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Gelakt staal |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/4 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Maat draadaansluiting inlaat (inch) | 3/4 |
Draadaansluiting trommel | Parallel ( G ) Male |
Draadaansluiting inlaat | Parallel ( G ) Female |
Met slang | Ja |
Voor Inwendige diameter slang | 19 mm |