Eriks
R + L

R + L Spidex flexible koppeling A55/70.65-H7-C-GG

  • ERIKS:12551233
Image 1
- Flexibele koppelingen type SPIDEX.
- Worden voornamelijk gebruikt voor regelbare pompen met en SAE/ISO flens.
Opslaan in lijst

€ 191,39/ stukexcl. btw

€ 231,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Aandrijfkoppeling voor pomp SAE-flens
Met pomp
Pomp met SAE flens
Geschikt voor pomp
SAE-C rechte as 1.1 / 2 "PVM
Geschikt voor motoraandrijving
55,0 kW 4p 1500 Ø65 mm GR. 250M
Materiaal
Gietijzer