Eriks
R + L

R + L Spidex flexible koppeling A42/55.48H7-KL SAEZ 16/32Z15GG/ST

  • ERIKS:12551236
Image 1
- Flexibele koppelingen type SPIDEX.
- Worden voornamelijk gebruikt voor regelbare pompen met en SAE/ISO flens.
Opslaan in lijst

€ 311,86/ stukexcl. btw

€ 377,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Aandrijfkoppeling voor pomp SAE-flens
Met pomp
Pomp met SAE flens
Geschikt voor pomp
SAE-B flensspijkas 15T 420
Geschikt voor motoraandrijving
18,5 - 22,0 kW 4p 1500 Ø48 mm GR. 180M L
Materiaal
Gietijzer