€ 62,30/ stukexcl. btw
€ 75,38incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | R + L |
Type | Aandrijfkoppeling voor pomp SAE-flens |
Met pomp | Pomp met SAE flens |
Geschikt voor pomp | SAE-B rechte as 7/8 "PVM |
Geschikt voor motoraandrijving | 15,0 kW 4p 1500 Ø42 mm GR. 160L |
Materiaal | Sinterstaal |