€ 30,59/ stukexcl. btw
€ 37,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | R + L |
Type | Aandrijfkoppeling voor pomp SAE-flens |
Met pomp | Pomp met SAE flens |
Geschikt voor pomp | SAE-B rechte as 7/8 "20V Q |
Geschikt voor motoraandrijving | 7,50 kW 4p 1500 Ø38 mm GR. 132M |
Materiaal | Aluminium |