Eriks
R + L

R + L Spidex flexible koppeling A28/38.38H7 A GG

  • ERIKS:12551392
Image 1
- Flexibele koppelingen type SPIDEX.
- Worden voornamelijk gebruikt voor regelbare pompen met en SAE/ISO flens.
Opslaan in lijst

€ 47,60/ stukexcl. btw

€ 57,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Aandrijfkoppeling voor pomp SAE-flens
Met pomp
Pomp met SAE flens
Geschikt voor pomp
SAE-A rechte as 3/4 "V10
Geschikt voor motoraandrijving
7,50 kW 4p 1500 Ø38 mm GR. 132M
Materiaal
Gietijzer