€ 43,18/ stukexcl. btw
€ 52,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | R + L |
Type | Aandrijfkoppeling voor pomp SAE-flens |
Met pomp | Pomp met SAE flens |
Geschikt voor pomp | SAE-A rechte as 3/4 "PVQ / PVM / V10 |
Geschikt voor motoraandrijving | 5,50 kW 4p 1500 Ø38 mm GR. 132S |
Materiaal | Aluminium |