€ 145,50/ stukexcl. btw
€ 176,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | R + L |
Type | Aandrijfkoppeling voor pomp SAE-flens |
Met pomp | Pomp met SAE flens |
Geschikt voor pomp | SAE-C rechte as 1.1 / 2 "PVM |
Geschikt voor motoraandrijving | 37,0 - 45,0 kW 4p 1500 Ø60 mm GR. 225S M |
Materiaal | Gietijzer |