Eriks
R + L

R + L Spidex flexibele koppeling A42 / 55.48H7 GG-K

  • ERIKS:12551226
Image 1
- Flexibele koppelingen type SPIDEX.
- Worden voornamelijk gebruikt voor regelbare pompen met en SAE/ISO flens.
Opslaan in lijst

€ 123,60/ stukexcl. btw

€ 149,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Aandrijfkoppeling voor pomp SAE-flens
Met pomp
Pomp met SAE flens
Geschikt voor pomp
SAE-C rechte as 1.1 / 4 "PVM
Geschikt voor motoraandrijving
18,5 - 22,0 kW 4p 1500 Ø48 mm GR. 180M L
Materiaal
Gietijzer