€ 4.410,90/ stukexcl. btw
€ 5.337,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | R + L |
Type | Offline (bypass) |
Uitvoering | AC motor |
Spanning | 230/400 VAC |
Max. werkdruk | 10 bar |
Grootte | 20 |
Toerental | 1500 tr/min |
Max. oliestroom | 40 l/min |
Specifiek koelvermogen | 0,23 kW/C |