Eriks
R + L

R + L Olie-luchtkoeler OCN-10-2-400.4-S-20

  • ERIKS:12551638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- OCN Oliekoeler is een offline olie/luchtkoeler met een AC elektromotor en een pomp.
- Door de eigen pomp werkt de koeler onafhankelijk van het systeem.
- Bouwgroottes 10 tot 60.

Redenen om een olie- luchtkoeler te gebruiken:

- Koelers worden toegepast indien de olietemperatuur te hoog wordt.
- De levensduur van de olie wordt hierdoor verlengd.
- Een verlaging van 70 naar 60 graden Celsius, verdubbelt de verversingstermijn.
- Hoe hoger de temperatuur, hoe dunner de olie, hoe groter de inwendige lekkages.
- De hogere temperatuur zorgt voor snellere veroudering van slangen/afdichtingen.
- Het is aangenamer werken bij een minder hete machine.
Opslaan in lijst

€ 4.232,70/ stukexcl. btw

€ 5.121,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Offline (bypass)
Uitvoering
AC motor
Spanning
230/400 VAC
Max. werkdruk
10 bar
Grootte
10
Toerental
1500 tr/min
Max. oliestroom
20 l/min
Specifiek koelvermogen
0,17 kW/C