Eriks
R + L

R + L Olie-luchtkoeler DCN-30-2-12-S

  • ERIKS:12551665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- DCN Oliekoeler is een olie/luchtkoeler met een DC elektromotor.
- Bouwgroottes 5 tot 40.
- Dit is een inline koeler, die geplaatst wordt in de retourleiding. Koelt alleen als het systeem in bedrijf is.

Redenen om een olie- luchtkoeler te gebruiken:

- Koelers worden toegepast indien de olietemperatuur te hoog wordt.
- De levensduur van de olie wordt hierdoor verlengd.
- Bij een verlaging van de olietempertuur van 70 naar 60 graden Celsius, verdubbelt de verversingstermijn.
- Hoe hoger de temperatuur, hoe dunner de olie, hoe groter de inwendige lekkages.
- Levensduur van slangen/dichtingen worden vergroot indien de temperatuur van de olie lager is.
- Het is prettiger werken bij een machine die minder warm is.
- Voor het bepalen van de juiste koelergrootte kunt u ook altijd contact opnemen met één van onze specialisten.
Opslaan in lijst

€ 1.081,80/ stukexcl. btw

€ 1.308,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Inline
Uitvoering
DC motor
Spanning
12 VDC
Max. werkdruk
20 bar
Grootte
30
Aantal circulaties
2
Max. oliestroom
150 l/min
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Temperatuurschakelaar TS-6-2-O

  • Eriks:12551675
  • Manufacturer:ACZB0049

€ 57,87/ stukexcl. btw

€ 70,02incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

R + L Temperatuurschakelaar TS-6-3-O

  • Eriks:12551676
  • Manufacturer:ACZB0050

€ 57,87/ stukexcl. btw

€ 70,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026