€ 3.903,30/ stukexcl. btw
€ 4.722,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | R + L |
Type | Inline |
Uitvoering | AC motor |
Spanning | 230/400 VAC |
Max. werkdruk | 20 bar |
Grootte | 70 |
Aantal circulaties | 1 |
Toerental | 1000 tr/min |
Max. oliestroom | 600 l/min |
€ 57,87/ stukexcl. btw
€ 70,02incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 26/11/2026