Eriks
R + L

R + L Olie-luchtkoeler ACN-60-1-400.4.S

  • ERIKS:12551628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- ACN Oliekoeler is een olie/luchtkoeler met een AC elektromotor.
- Bouwgroottes 5 tot 100.
- Inline koeler, aansluiten in de retourleiding, koelt alleen indien het systeem in bedrijf is.

Redenen om een olie- luchtkoeler te gebruiken:

- Koelers worden toegepast indien de olietemperatuur te hoog wordt.
- De levensduur van de olie wordt hierdoor verlengd.
- Een verlaging van 70 naar 60 graden Celsius, verdubbelt de verversingstermijn.
- Hoe hoger de temperatuur, hoe dunner de olie, hoe groter de inwendige lekkages.
- De hogere temperatuur zorgt voor snellere veroudering van slangen/afdichtingen.
- Het is aangenamer werken bij een minder hete machine.
Opslaan in lijst

€ 2.455,20/ stukexcl. btw

€ 2.970,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Inline
Uitvoering
AC motor
Spanning
230/400 VAC
Max. werkdruk
20 bar
Grootte
60
Aantal circulaties
1
Toerental
1500 tr/min
Max. oliestroom
300 l/min
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Temperatuurschakelaar TS-6-2-O

  • Eriks:12551675
  • Manufacturer:ACZB0049

€ 57,87/ stukexcl. btw

€ 70,02incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

R + L Temperatuurschakelaar TS-6-3-O

  • Eriks:12551676
  • Manufacturer:ACZB0050

€ 57,87/ stukexcl. btw

€ 70,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026