€ 1.680,30/ stukexcl. btw
€ 2.033,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | R + L |
Type | Inline |
Uitvoering | AC motor |
Spanning | 230/400 VAC |
Max. werkdruk | 20 bar |
Grootte | 40 |
Aantal circulaties | 1 |
Toerental | 1500 tr/min |
Max. oliestroom | 300 l/min |
€ 57,87/ stukexcl. btw
€ 70,02incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 26/11/2026€ 57,87/ stukexcl. btw
€ 70,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026