€ 1.035,00/ stukexcl. btw
€ 1.252,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | R + L |
Type | Inline |
Uitvoering | AC motor |
Spanning | 230/400 VAC |
Max. werkdruk | 20 bar |
Grootte | 10 |
Aantal circulaties | 2 |
Toerental | 3000 tr/min |
Max. oliestroom | 150 l/min |
€ 57,87/ stukexcl. btw
€ 70,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 57,87/ stukexcl. btw
€ 70,02incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 11/12/2026