Eriks
R + L

R + L Lantaarnstuk RV550/265/245/DV400/83

  • ERIKS:12551217
Image 1
- Lantaarnstukken type RV.
- Worden voornamelijk gebruikt voor regelbare pompen met een SAE/ISO flens.
- Vraag onze technische specialisten voor het juiste lantaarnstuk voor de combinatie van de pomp en de elektromotor.
Opslaan in lijst

€ 1.049,75/ stukexcl. btw

€ 1.270,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Lantaarnstuk voor pomp met SAE flens
Met pomp
Pomp met SAE flens
Geschikt voor pomp
SAE-C PVM
Geschikt voor motoraandrijving
75,0 - 90,0 4p 1500 Ø550 mm GR. 280S M
Materiaal
Aluminium
Opties
Geïntegreerde demperring
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Dempingsring DR-V1/B5-550

  • Eriks:12551706
  • Manufacturer:DR0008

€ 1.200,20/ stukexcl. btw

€ 1.452,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

R + L Dempingsstrip PTFSDL 550

  • Eriks:12551738
  • Manufacturer:DL0054

€ 216,75/ stukexcl. btw

€ 262,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

R + L Lantaarnstuk voetsteun PTFS 550

  • Eriks:12551753
  • Manufacturer:PFT0026

€ 934,15/ stukexcl. btw

€ 1.130,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

R + L Dempingsring DR-V1/B5-550/VS

  • Eriks:12551712
  • Manufacturer:DR0015

€ 1.657,50/ stukexcl. btw

€ 2.005,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026