Eriks
R + L

R + L Lantaarnstuk RV400/204/245

  • ERIKS:12551200
Image 1
- Lantaarnstukken type RV.
- Worden voornamelijk gebruikt voor regelbare pompen met een SAE/ISO flens.
- Vraag onze technische specialisten voor het juiste lantaarnstuk voor de combinatie van de pomp en de elektromotor.
Opslaan in lijst

€ 370,18/ stukexcl. btw

€ 447,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Lantaarnstuk voor pomp met SAE flens
Met pomp
Pomp met SAE flens
Geschikt voor pomp
SAE-C PVM
Geschikt voor motoraandrijving
30,0 kW 4p 1500 Ø400 mm GR. 200L
Materiaal
Aluminium
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Dempingsring DR-V1/B5-400/VS

  • Eriks:12551710
  • Manufacturer:DR0013

€ 886,55/ stukexcl. btw

€ 1.072,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

R + L Dempingsstrip PTFSDL 400

  • Eriks:12551736
  • Manufacturer:DL0056

€ 165,75/ stukexcl. btw

€ 200,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Product Image

R + L Spidex flexible koppeling A42/55.55-H7-K-GG

  • Eriks:12551225
  • Manufacturer:SP420146+SP420129+SP420348

€ 123,60/ stukexcl. btw

€ 149,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

R + L Lantaarnstuk voetsteun PTFS 400

  • Eriks:12551751
  • Manufacturer:PFT0024

€ 660,45/ stukexcl. btw

€ 799,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026