Eriks
R + L

R + L Lantaarnstuk RV400/204/200/DF300/1N

  • ERIKS:12551214
Image 1
- Lantaarnstukken type RV.
- Worden voornamelijk gebruikt voor regelbare pompen met een SAE/ISO flens.
- Vraag onze technische specialisten voor het juiste lantaarnstuk voor de combinatie van de pomp en de elektromotor.
Opslaan in lijst

€ 764,15/ stukexcl. btw

€ 924,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Lantaarnstuk voor pomp met SAE flens
Met pomp
Pomp met SAE flens
Geschikt voor pomp
SAE-B 420
Geschikt voor motoraandrijving
30,0 kW 4p 1500 Ø400 mm GR. 200L
Materiaal
Aluminium
Opties
Geïntegreerde demperring
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Dempingsstrip PTFSDL 400

  • Eriks:12551736
  • Manufacturer:DL0056

€ 165,75/ stukexcl. btw

€ 200,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Product Image

R + L Dempingsring DR-V1/B5-400

  • Eriks:12551704
  • Manufacturer:DR0006

€ 654,93/ stukexcl. btw

€ 792,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

R + L Afdichting lantaarnstuk DI0031 D400 BG200

  • Eriks:12309733
  • Manufacturer:DI0031

€ 18,36/ stukexcl. btw

€ 22,22incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

R + L Dempingsring DR-V1/B5-400/VS

  • Eriks:12551710
  • Manufacturer:DR0013

€ 886,55/ stukexcl. btw

€ 1.072,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026