Eriks
R + L

R + L Lantaarnstuk RV400/204/200

  • ERIKS:12551203
Image 1
- Lantaarnstukken type RV.
- Worden voornamelijk gebruikt voor regelbare pompen met een SAE/ISO flens.
- Vraag onze technische specialisten voor het juiste lantaarnstuk voor de combinatie van de pomp en de elektromotor.
Opslaan in lijst

€ 353,60/ stukexcl. btw

€ 427,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Lantaarnstuk voor pomp met SAE flens
Met pomp
Pomp met SAE flens
Geschikt voor pomp
SAE-B 420
Geschikt voor motoraandrijving
30,0 kW 4p 1500 Ø400 mm GR. 200L
Materiaal
Aluminium
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Lantaarnstuk voetsteun PTFS 400

  • Eriks:12551751
  • Manufacturer:PFT0024

€ 660,45/ stukexcl. btw

€ 799,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

R + L Dempingsstrip PTFSDL 400

  • Eriks:12551736
  • Manufacturer:DL0056

€ 165,75/ stukexcl. btw

€ 200,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Product Image

R + L Dempingsring DR-V1/B5-400

  • Eriks:12551704
  • Manufacturer:DR0006

€ 654,93/ stukexcl. btw

€ 792,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

R + L Spidex flexible koppeling A42/55.55H7-KL SAEZ 16/32Z15GG/ST

  • Eriks:12551237
  • Manufacturer:SP420146+SP420297+SP420348

€ 311,86/ stukexcl. btw

€ 377,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026