€ 457,30/ stukexcl. btw
€ 553,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | R + L |
Type | Lantaarnstuk voor pomp met SAE flens |
Met pomp | Pomp met SAE flens |
Geschikt voor pomp | SAE-B PVM / 420 / 20V Q |
Geschikt voor motoraandrijving | 18,5 - 22,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 180M L |
Materiaal | Aluminium |
Opties | Geïntegreerde demperring |
€ 294,95/ stukexcl. btw
€ 356,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026€ 156,83/ stukexcl. btw
€ 189,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026€ 11,73/ stukexcl. btw
€ 14,19incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 104,98/ stukexcl. btw
€ 127,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026