Eriks
R + L

R + L Lantaarnstuk RV350/188/200/DF

  • ERIKS:12573073
Image 1
- Lantaarnstukken type RV.
- Worden voornamelijk gebruikt voor regelbare pompen met een SAE/ISO flens.
- Vraag onze technische specialisten voor het juiste lantaarnstuk voor de combinatie van de pomp en de elektromotor.
Opslaan in lijst

€ 455,60/ stukexcl. btw

€ 551,28incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Lantaarnstuk voor pomp met SAE flens
Met pomp
Pomp met SAE flens
Geschikt voor pomp
SAE-B PVM
Geschikt voor motoraandrijving
11,0 - 15,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 160M L
Materiaal
Aluminium
Opties
Geïntegreerde demperring
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Dempingsring DR-V1/B5-350

  • Eriks:12551703
  • Manufacturer:DR0001

€ 294,95/ stukexcl. btw

€ 356,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

R + L Dempingsstrip PTFSDL 350

  • Eriks:12551735
  • Manufacturer:DL0061

€ 104,98/ stukexcl. btw

€ 127,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

R + L Dempingsring DR-V1/B5-350/VS

  • Eriks:12551709
  • Manufacturer:DR0011

€ 410,13/ stukexcl. btw

€ 496,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

R + L Lantaarnstuk voetsteun PTFS 350

  • Eriks:12551750
  • Manufacturer:PFT0039

€ 156,83/ stukexcl. btw

€ 189,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026