Eriks
R + L

R + L Lantaarnstuk RV300/168/200/DF

  • ERIKS:12551207
Image 1
- Lantaarnstukken type RV.
- Worden voornamelijk gebruikt voor regelbare pompen met een SAE/ISO flens.
- Vraag onze technische specialisten voor het juiste lantaarnstuk voor de combinatie van de pomp en de elektromotor.
Opslaan in lijst

€ 405,88/ stukexcl. btw

€ 491,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Lantaarnstuk voor pomp met SAE flens
Met pomp
Pomp met SAE flens
Geschikt voor pomp
SAE-B 20V Q
Geschikt voor motoraandrijving
7,50 kW 4p 1500 Ø300 mm GR. 132 M
Materiaal
Aluminium
Opties
Geïntegreerde demperring
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Dempingsstrip PTFLDL 300

  • Eriks:12551743
  • Manufacturer:DL0091

€ 71,40/ stukexcl. btw

€ 86,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

R + L Dempingsring DR-V1/B5-300/VS

  • Eriks:12551708
  • Manufacturer:DR0012

€ 353,18/ stukexcl. btw

€ 427,35incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

R + L Lantaarnstuk voetsteun PTFL 300

  • Eriks:12551747
  • Manufacturer:PFT0036

€ 63,33/ stukexcl. btw

€ 76,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026