€ 136,00/ stukexcl. btw
€ 164,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | R + L |
Type | Lantaarnstuk voor pomp met SAE flens |
Met pomp | Pomp met SAE flens |
Geschikt voor pomp | SAE-B 20V Q |
Geschikt voor motoraandrijving | 7,50 kW 4p 1500 Ø300 mm GR. 132 M |
Materiaal | Aluminium |