Eriks
R + L

R + L Lantaarnstuk RV250/124/105/DF

  • ERIKS:12551206
Image 1
- Lantaarnstukken type RV.
- Worden voornamelijk gebruikt voor regelbare pompen met een SAE/ISO flens.
- Vraag onze technische specialisten voor het juiste lantaarnstuk voor de combinatie van de pomp en de elektromotor.
Opslaan in lijst

€ 300,05/ stukexcl. btw

€ 363,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Lantaarnstuk voor pomp met SAE flens
Met pomp
Pomp met SAE flens
Geschikt voor pomp
SAE-A V10 / PVQ
Geschikt voor motoraandrijving
2,20 - 4,00 kW 4p 1500 Ø250 mm GR. 100L 112M
Materiaal
Aluminium
Opties
Geïntegreerde demperring
Onderdelen & accessoires

€ 6,84/ stukexcl. btw

€ 8,28incl. btw

118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

R + L Dempingsstrip PTFSDL 250

  • Eriks:12551733
  • Manufacturer:DL0063

€ 79,14/ stukexcl. btw

€ 95,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

R + L Dempingsstrip PTFLDL 250

  • Eriks:12551742
  • Manufacturer:DL0095

€ 71,83/ stukexcl. btw

€ 86,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

R + L Dempingsring DR-V1/B5-250/VS NBR

  • Eriks:12551247
  • Manufacturer:DR0023

€ 267,75/ stukexcl. btw

€ 323,98incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026