Eriks
R + L

R + L Lantaarnstuk/koeler KPV350/204/200-D48-DF

  • ERIKS:12551244
Image 1
- Lantaarnstuk met geïntegreerde koeler, type KPV.
Opslaan in lijst

€ 1.284,35/ stukexcl. btw

€ 1.554,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Lantaarnstuk voor pomp met SAE flens
Met pomp
Pomp met SAE flens
Geschikt voor pomp
SAE-B PVM / 420 / 20V Q
Geschikt voor motoraandrijving
18,5 - 22,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 180M L
Materiaal
Aluminium
Opties
Geïntegreerde koeler