Eriks
R + L

R + L Lantaarnstuk/koeler KPV350/188/245-D42-DF

  • ERIKS:12573077
Image 1
- Lantaarnstuk met geïntegreerde koeler, type KPV.
Opslaan in lijst

€ 1.514,70/ stukexcl. btw

€ 1.832,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Lantaarnstuk voor pomp met SAE flens
Met pomp
Pomp met SAE flens
Geschikt voor pomp
SAE-C PVM
Geschikt voor motoraandrijving
15,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 160L
Materiaal
Aluminium
Opties
Geïntegreerde koeler