Eriks
R + L

R + L Lantaarnstuk/koeler KPV300/144/105-D38-DF

  • ERIKS:12551242
Image 1
- Lantaarnstuk met geïntegreerde koeler, type KPV.
Opslaan in lijst

€ 974,10/ stukexcl. btw

€ 1.178,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Lantaarnstuk voor pomp met SAE flens
Met pomp
Pomp met SAE flens
Geschikt voor pomp
SAE-A V10 / PVQ / PVM
Geschikt voor motoraandrijving
5,50 - 7,50 kW 4p 1500 Ø300 mm GR. 132S M
Materiaal
Aluminium
Opties
Geïntegreerde koeler