Eriks
PULSAFE

PULSAFE Gelaatsscherm Bionic blank polycarbonaat scherm zonder coating

  • ERIKS:23925933
  • Fabrikant:7312550116234
Image 1
BIONIC SET

- Een betere bescherming van het voorhoofd en de kin.- Eenvoudig te vervangen PC scherm.- Comfortabele pasvorm met bril of ademhalingsbescherming.- Vergrendelingsmechanisme voor meer veiligheid.- 100% diëlektrisch.
Opslaan in lijst

€ 42,71/ stukexcl. btw

€ 51,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PULSAFE
Serie
Bionic
Model
Zonder coating
Type
1011623
Materiaal
Polycarbonaat