Gemaakt van vlamvertragende polypropyleen SMS non-woven stof. De overall met capuchon biedt beperkte bescherming tegen vlamverspreiding (index 1). Afhankelijk van de chemische toxiciteit en het niveau van blootstelling worden ze meestal gebruikt over een primair FR beschermend kledingstuk, zoals Nomex® voor bescherming tegen deeltjes (type 5), beperkt spatten, of sprays van niet-brandbare vloeistoffen (Type 6).
Kortom: deze overall helpt om u en uw primaire vlamwerende kleding te beschermen tegen diverse vormen van besmetting. Gunstig geprijsd dus vermindert de druk op uw uitgaven!
Volgens EN ISO 14116 ¹ Index 1 ² (vervangen EN 533: 1997).
Merk Proshield
CE-categorie
Kleuren Wit
Antistatisch Ja
Materiaal Elastiek Ja
Gebruik Divers
Vacuum verpakt
Sluiting Rits met ritsflap