€ 391,75/ stukexcl. btw
€ 474,02incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 391,75 | - |
2+ | € 342,78 | 12.50% |
3+ | € 313,40 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PRINT |
Kleur | Wit |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 4200 mm |
Breedte | 1860 mm |
Materiaal | PF |
Materiaal kwaliteit | Print 130 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Print 130 |
Fabricagemethode | Geperst |