Eriks
PRINT

PRINT Plaat HPL 130 wit 4200x1610x3 mm

  • ERIKS:11473236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 254,97/ stukexcl. btw

€ 308,51incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 254,97

-

2+

€ 203,97

20.00%

3+

€ 188,67

26.00%

4+

€ 178,48

30.00%

5+

€ 163,18

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PRINT
Kleur
Wit
Dikte
3 mm
Lengte
4200 mm
Breedte
1610 mm
Materiaal
PF
Materiaal kwaliteit
Print 130
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Print 130
Fabricagemethode
Geperst