Eriks
PRINT

PRINT Plaat HPL 130 wit 3050x1300x8 mm

  • ERIKS:11355689
Image 1
Opslaan in lijst

€ 251,82/ stukexcl. btw

€ 304,70incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 251,82

-

2+

€ 232,94

7.50%

3+

€ 220,35

12.50%

4+

€ 201,46

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PRINT
Kleur
Wit
Dikte
8 mm
Lengte
3050 mm
Breedte
1300 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PF
Materiaal kwaliteit
Print 130
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Print 130
Fabricagemethode
Geperst