€ 248,55/ stukexcl. btw
€ 300,75incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 248,55 | - |
2+ | € 198,84 | 20.00% |
3+ | € 183,92 | 26.00% |
4+ | € 173,98 | 30.00% |
5+ | € 159,07 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PRINT |
Kleur | Wit |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 1300 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PF |
Materiaal kwaliteit | Print 130 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Print 130 |
Fabricagemethode | Geperst |