Eriks
PRINT

PRINT Plaat HPL 130 wit 3050x1300x4 mm

  • ERIKS:11355686
Image 1
Opslaan in lijst

€ 191,84/ stukexcl. btw

€ 232,13incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 191,84

-

2+

€ 153,47

20.00%

3+

€ 141,96

26.00%

5+

€ 134,28

30.00%

6+

€ 122,77

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PRINT
Kleur
Wit
Dikte
4 mm
Lengte
3050 mm
Breedte
1300 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PF
Materiaal kwaliteit
Print 130
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Print 130
Fabricagemethode
Geperst