€ 149,51/ stukexcl. btw
€ 180,91incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 149,51 | - |
2+ | € 119,60 | 20.00% |
4+ | € 110,63 | 26.00% |
6+ | € 104,65 | 30.00% |
8+ | € 95,68 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PRINT |
Kleur | Wit |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 1300 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PF |
Materiaal kwaliteit | Print 130 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Print 130 |
Fabricagemethode | Geperst |