Eriks
PRINT

PRINT Plaat HPL 130 wit 3050x1300x25 mm

  • ERIKS:11968357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 829,70/ stukexcl. btw

€ 1.003,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/02/2027
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PRINT
Kleur
Wit
Dikte
25 mm
Lengte
3050 mm
Breedte
1300 mm
Materiaal
PF
Materiaal kwaliteit
Print 130
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Print 130
Fabricagemethode
Geperst