Eriks
PRINT

PRINT Plaat HPL 130 wit 3050x1300x2 mm

  • ERIKS:11473229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,45/ stukexcl. btw

€ 180,83incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 149,45

-

2+

€ 124,54

16.67%

3+

€ 99,63

33.33%

5+

€ 92,16

38.33%

7+

€ 87,18

41.67%

9+

€ 79,71

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PRINT
Kleur
Wit
Dikte
2 mm
Lengte
3050 mm
Breedte
1300 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PF
Materiaal kwaliteit
Print 130
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Print 130
Fabricagemethode
Geperst