Eriks
PRINT

PRINT Plaat HPL 130 wit 3050x1300x12 mm

  • ERIKS:11398752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 426,26/ stukexcl. btw

€ 515,77incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 426,26

-

2+

€ 372,97

12.50%

3+

€ 341,00

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PRINT
Kleur
Wit
Dikte
12 mm
Lengte
3050 mm
Breedte
1300 mm
Materiaal
PF
Materiaal kwaliteit
Print 130
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Print 130
Fabricagemethode
Geperst