Eriks
PRINT

PRINT Plaat HPL 130 wit 3050x1300x10 mm

  • ERIKS:11173533
Image 1
Opslaan in lijst

€ 353,50/ stukexcl. btw

€ 427,74incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 353,50

-

2+

€ 309,31

12.50%

3+

€ 282,80

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PRINT
Kleur
Wit
Dikte
10 mm
Lengte
3050 mm
Breedte
1300 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PF
Materiaal kwaliteit
Print 130
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Print 130
Fabricagemethode
Geperst