Eriks
PRINT

PRINT Plaat HPL 130 wit 2440x1220x6 mm

  • ERIKS:11382712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,61/ stukexcl. btw

€ 225,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 186,61

-

2+

€ 149,29

20.00%

3+

€ 138,09

26.00%

5+

€ 130,63

30.00%

6+

€ 119,43

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PRINT
Kleur
Wit
Dikte
6 mm
Lengte
2440 mm
Breedte
1220 mm
Materiaal
PF
Materiaal kwaliteit
Print 130
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Print 130
Fabricagemethode
Geperst