Eriks
PRIMAFIXE

PRIMAFIXE Ongelegeerde elektroden PRIMAFIXE 2,50x350mm

  • ERIKS:12575626
Image 1
Universele rutiel-cellulose elektrode voor alle posities, ook verticaal neergaand.De elektrode is zeer makkelijk te hanteren, heeft een stabiele, rustige boog en een gering spatgedrag.
Opslaan in lijst

€ 0,47/ stukexcl. btw

€ 0,57incl. btw

Verkocht per: 980Min. order: 980

675 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PRIMAFIXE
Diameter
2.5 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 35 0 RC 11
AWS standaard
E 6013
Verpakking
255